Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-050510
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050510
EAN/GTIN:
     4006209505106
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen, Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Drehmoment beim Verankern:
32 Nm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
M
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel für metrische Gewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
282.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,0013*
€ 2,6606*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,0322*
€ 2,6722*
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,0775*
€ 2,7075*
1 Tag
77
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,0491*
€ 2,7091*
Lager 646
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 27,58*
€ 34,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.