Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Schnellmontage Schaum PU 750


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PU 750 Premium Beige 750 ml Polyurethan (PU)
Fischer PU 750 Premium Beige 750 ml Polyurethan (PU)
Fischer PU 750 Premium Beige 750 ml Polyurethan (PU)
Fischer PU 750 Premium Beige 750 ml Polyurethan (PU)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-053080
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053080
EAN/GTIN:
     4006209530801
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
fischer 1K Schnellmontageschaum Premium PU 750 zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen, Dämmen und Füllen im Dachausbau, Trockenbau und von Fensteranschlussfugen. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2, geprüfte Fugenschalldämmung B2, Prüfung auf Wasserdichtheit zur Verklebung von Schachtringen, dies entspricht den Anforderungen an einen Brunnenschaum. Hohe Ausbeute von freigeschäumt bis zu 45 l. Fix-Adapter ermöglicht den sofortigen Einsatz und die Wiederverwendung angebrochener Dosen. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
750 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
35 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Adaptersystem:
fischer FixAdapter
Inhalt je Karton:
12 Stück
Klebfrei nach:
10 min
schneidbar nach:
25 min
Stoffbasis:
Polyurethan
Produkttyp:
Festpunktschelle
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
927.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
12
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,91*
€ 8,09*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,59*
€ 8,75*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,75*
7 Tage
27
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,77*
Lager 646
30
12
pro Packung
€ 6,40*
ab € 15,28*
€ 19,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 235,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.