Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausilicon DBSA 310 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-053090
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053090
EAN/GTIN:
     4006209530900
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Das hochwertige fischer Bausilicon Premium DBSA TP zur Verwendung bei Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie (z.B. Fenster, Türen, Fassaden und Lichtkuppeln). Farbe: transparent. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Durch die Dehnfähigkeit von 25 % ist DBSA sehr gut geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen, sehr gute Haftung und hohe Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Anwendung:
Dichten | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Verarbeitungszeit:
10 - 20 min
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
372.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 5,70*
€ 8,16*
Lager 646
30
1
€ 6,40*
ab € 5,70*
€ 8,16*
42 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 8,26*
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,43*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01839* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.