Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdichtstoff DD 310 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-053127
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053127
EAN/GTIN:
     4006209531273
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Der fischer Dachdichtstoff DD besteht aus einer speziellen Rezeptur auf Bitumen-Basis, dichtet Dachbahnen und Dachpappen sehr sicher und dauerhaft ab. Auch verwendbar zum Verkleben von Bitumenschindeln, Ausfugen von Dachdurchbrüchen, wie Schornsteine oder Lichtkuppeln. Haftet ohne Grundierung auch auf feuchten Untergründen. Wirkt nicht korrosiv und ermöglicht den Einsatz auf Aluminium, Kupfer und verzinkten Oberflächen. Farbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dichten | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
479.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 10,86*
1 Tag
30
12
€ 7,99*
ab € 8,52*
€ 10,94*
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 11,20*
Lager 646
30
1
€ 6,40*
ab € 7,97*
€ 11,28*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 8,26*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.