Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube JUSS 6x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-059044
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059044
EAN/GTIN:
     4006209590447
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Justierschraube JUSS ist eine spezielle Schraube mit zwei Gewinden zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen. Die selbstbohrende Schraube wird durch das Anbauteil eingedreht und das Parallelgewinde zieht das Anbauteil an den Untergrund heran. Danach kann der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund durch die gegenläufige Drehrichtung stufenlos justiert werden. Die fischer Justierschraube ist ideal für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen aus Latten.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Durchmesser:
6 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
100 mm
Max. Abstand:
70 mm
Holzdicke:
30 mm
Max. Justierweg:
45 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 100 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1378.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1369*
€ 0,1984*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,167*
€ 0,227*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1871*
€ 0,2471*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1971*
€ 0,2571*
Lager 646
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 35,19*
€ 44,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,94*
€ 53,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.