Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmendübel S 14 H 135 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-059180
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059180
EAN/GTIN:
     4006209591802
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der fischer Dübel S 14 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
135 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Einschraubtiefe:
145 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL
Nutzlänge:
45 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
45 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe:
145 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
155 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
S-H-R
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel Gerüstbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
626.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
585
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4851*
€ 0,6551*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5084*
€ 0,6884*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,505*
€ 0,6976*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6309*
€ 0,8409*
Lager 646
650
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 39,06*
€ 50,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,94*
€ 60,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,86*
€ 48,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.