Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi MS 290 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-059389
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059389
EAN/GTIN:
     4006209593899
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Injektionsmörtel
Der fischer Bauklebstoff Multi MS ist für die dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich geiegnet. Seine Schimmelpilzbeständigkeit erlaubt die Anwendung in Nassbereichen. Aufgrund seiner spannungsausgleichenden Eigenschaft ist er auch perfekt zur Abdichtung von Bodenfugen geeignet. Die Anwendbarkeit als elastischer Klebstoff mit guter Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Untergründen machen ihn zum universellen Dicht-Klebstoff. Basierend auf Hybrid Technologie ist der Multi MS auch ideal für feuchte Untergründe im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Dichten | Schützen | Kleben
Inhalt:
452 g | 290 ml | 1 x Kartusche 290 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, FR
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Verpackungsvariante:
Kartusche
Stoffbasis:
MS-Polymer
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 °C
Verarbeitungszeit ca.:
5 min
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
517.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 7,57*
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,78*
1
€ 5,00*
ab € 7,39*
€ 9,71*
5 Tage
11
1
€ 6,50*
ab € 7,82*
€ 10,29*
Lager 646
30
1
€ 6,40*
ab € 9,19*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
1 Stück enthält 290 Milliliter (ab € 0,03169* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.