Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-060625 Herst.-Nr.: 060625 EAN/GTIN: 4006209606254 |
| |
|
| | |
| Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 60 mm | Bohrernenndurchmesser: | 12 mm | Gesamtlänge: | 60 mm | Passend zu Dübeltyp: | FZA 12 x 60 M8 | Profi / DIY: | Profi | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 198.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,29* | € 58,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 46,55* | € 59,21* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 47,42* | € 60,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,94* | € 60,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,22* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|