Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 14 ROE 70 B (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-062613
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062613
EAN/GTIN:
     4006209626139
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Spreizdübel
rahmendübel fischer
rahmendübel
Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollziegel | Beton
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Min. Einschraubtiefe:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
S ROE
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel Gerüstbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Dübel S 14 ROE 70
net_weight:
25.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,22*
€ 3,03*
Lager 646
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,40*
€ 3,27*
7 Tage
27
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,28*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,44*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,66*
€ 3,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.