Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M10 A2 - 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-065173
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     065173
EAN/GTIN:
     4006209651735
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10
gewindestange
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G A2 ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Mittel
Material:
A2
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Länge:
1.000 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
2454.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,2005*
€ 51,7005*
1 Tag
80
€ 6,40*
ab € 40,64*
€ 52,03*
Lager 646
80
€ 6,40*
ab € 50,95*
€ 64,86*
1 Tag
3
€ 7,99*
ab € 54,63*
€ 68,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,49*
€ 70,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,86*
€ 77,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,57*
€ 75,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,79*
€ 71,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,27*
€ 68,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,95*
€ 60,63
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.