Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe RDM M12 / M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079414
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079414
EAN/GTIN:
     4006209794142
Suchbegriffe:
Reduziermuffe
fischer reduziermuffe
reduziermuffe
Die fischer Reduziermuffe RDM ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 nach DIN EN 10277 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M10
Gewindereduzierung:
M12 / M10
Gewinde:
M12 | M10
Innengewinde:
M10
Länge:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindemaß 1 metrisch:
12
Gewindemaß 2 metrisch:
10
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Produktlinie:
RDM
Produkttyp:
Reduziermuffe
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3718.10 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110000
100
€ 6,40*
ab € 0,9207*
€ 1,1707*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,24*
€ 1,56*
100
Frei Haus
ab € 1,3467*
€ 1,6667*
1
€ 5,90*
ab € 1,0649*
€ 1,7249*
Lager 646
110000
100
€ 6,40*
ab € 1,4765*
€ 1,8165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8165*
€ 2,16164
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7265*
€ 2,05454
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4765*
€ 1,75704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 181,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.