Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079501
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079501
EAN/GTIN:
     4006209795019
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
280 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
252 mm | 134 mm
Höhe Anschlussmutter:
17 mm
Höhe Z1:
120 mm
Höhe Z2:
130 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,2 kN
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Nenngröße:
224
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
224 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
224 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
LGS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C
Produkttyp:
Lüftungsrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
15 C62
net_weight:
5655.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1575
15
€ 6,40*
ab € 4,012*
€ 4,904*
1
€ 5,90*
ab € 4,2593*
€ 6,1993*
Lager 646
1575
15
€ 6,40*
ab € 6,84334*
€ 7,94867*
15
Frei Haus
ab € 6,4489*
€ 8,3789*
3 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,99*
ab € 6,9753*
€ 9,0453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,94867*
€ 9,45892
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,006*
€ 8,33714
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,84334*
€ 8,14357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 119,23005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.