Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochschraube LLS 6x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079700
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079700
EAN/GTIN:
     4006209797006
Suchbegriffe:
Langlochschraube
langlochschraube holzgewinde
Die fischer Langlochschraube LLS ist ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Holzgewinde kann die Schraube direkt in Holz oder mit einem Kunststoffdübel befestigt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,0 mm
Anschlussgewinde (Lochung):
8,5
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Länge:
50 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Werkstoff:
Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2121.60 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2486*
€ 0,3386*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3349*
€ 0,4449*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2965*
€ 0,4565*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,347*
€ 0,457*
Lager 646
120000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3931*
€ 0,5231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5231*
€ 0,62249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4531*
€ 0,53919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.