Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M10 - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079744
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079744
EAN/GTIN:
     4006209797440
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange fischer
gewindestange
gewindestange 1m
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Länge:
1.000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
12172.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 1,3596*
€ 1,7896*
25
€ 4,90*
ab € 1,4707*
€ 2,0126*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,60237*
€ 2,11237*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,6275*
€ 2,1383*
Lager 646
18750
25
€ 6,40*
ab € 2,1652*
€ 2,8352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8352*
€ 3,37389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7052*
€ 3,21919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5852*
€ 3,07639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1652*
€ 2,57659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.