Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischbefestigung WST 10x140 K (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-083627
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     083627
EAN/GTIN:
     4006209836279
Suchbegriffe:
Stockschraube
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Das fischer Befestigungsset WST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Waschtischen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX 14 x 75 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 Bundhülsen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
Farbe:
grau
Anwendung:
Waschtisch
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 140 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
10,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
WST
Produkttyp:
Waschtischbefesigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x UX 12 x 70 R (mit Rand)<br />2 x Stockschraube M10 x 140 blau verzinkt<br />2 x Sechskantmutter M10 blau verzinkt<br />2 x Bundhülse M10
net_weight:
178.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,61*
€ 3,64*
Lager 646
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,82*
€ 3,94*
7 Tage
27
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 3,94*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,10*
€ 4,17*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.