Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 S K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-090930
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090930
EAN/GTIN:
     4006209909300
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel fischer
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dicke des Anbauteils:
≤ 12 - 26 mm
Dübellänge:
65 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
12 - 26 mm
Max. Plattendicke:
20 - 34 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Plattendicke:
20 - 34 mm
Plattendicke min / max:
20 / 34 mm
Schraubenabmessung:
M5 x 71 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
HM
Produkttyp:
Hohlraumdübel Metall mit Schraube
Mit Gewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65<br />4 x Schraube M5 x 73
net_weight:
85.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel, hohlraumdübel m6/65
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,24*
€ 3,33*
5
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,54*
Lager 646
30
5
€ 6,40*
ab € 2,41*
€ 3,59*
1
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,64*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,41* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.