Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastbef.Set 300 T SBS Set M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-097807
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097807
EAN/GTIN:
     4006209978078
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Gewindestange
Das fischer Schwerlast-Befestigungsset mit Ankerstange basiert auf einem 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Das Set beinhaltet 1 Kartusche FIS VS (300 ml), 6 Gewindestangen M 10 x 170 gvz, 6 Siebhülsen FIS H 16 x 130 K und 2 x Statikmischer. Dies ermöglicht Ihnen den direkten Einsatz bei Ihrer Anwendung. Die Injektionskartusche kann mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Inhalt:
300 ml | 1 x Kartusche 300 ml<br />6 x Gewindestange M10 x 170 gvz<br />6 x Scheibe und Mutter<br />6 x Siebhülse FIS H 16 x 130 K<br />2 x Statikmischer FIS MR Plus
Max. Dicke des Anbauteils (Lochbaustein - mit Siebhülse):
27 mm
Max. Dicke des Anbauteils (Vollbaustein - ohne Siebhülse):
82 mm
Min. Bohrlochtiefe (Vollstein - ohne Siebhülse):
75 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Skalenteile:
50
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
DIY
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1292.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 23,45*
€ 30,75*
1
€ 4,90*
ab € 24,80*
€ 32,34*
13 Tage
6
1
€ 6,29*
ab € 24,96*
€ 32,52*
2 Tage
30
3
€ 6,40*
ab € 27,23*
€ 34,98*
Lager 646
30
3
€ 6,40*
ab € 29,48*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,48* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 113,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.