Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselemente FUF 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-504376
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504376
EAN/GTIN:
     4048962062687
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Montageschienenverbinder
Das fischer Verbindungselement FUF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FUF
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
6925.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,66385*
€ 5,90385*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 6,22*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,6812*
€ 7,1412*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4824*
€ 8,1224*
Lager 646
50
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 178,08*
€ 212,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,92*
€ 253,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,17*
€ 240,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,15*
€ 232,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 189,86*
€ 225,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 183,48*
€ 218,34
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 178,08*
€ 211,92
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,1232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.