Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselemente FZF 41


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-504515
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504515
EAN/GTIN:
     4048962063240
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Montageschienenverbinder
Das fischer Verbindungselement FZF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FZF
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
5045.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,284*
€ 5,504*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6926*
€ 5,9726*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,6176*
€ 7,0676*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6531*
€ 7,1431*
Lager 646
225
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 128,70*
€ 156,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,88*
€ 186,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,00*
€ 176,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,08*
€ 171,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 138,44*
€ 164,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 133,74*
€ 159,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 128,70*
€ 153,15
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.