Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter 30x17/13 (1.000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-504533
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504533
EAN/GTIN:
     4048962063400
Der fischer Abstandshalter FNA II für eine wirtschaftliche Lösung zum passiven Brandschutz von Betonbauwerken. Der Abstandshalter ermöglicht die Befestigung von Bewehrungsmatten zur Anwendung von Brandschutz-Spritzmörtel auf Betonwänden in Tunnel. Durch den durchgängig gleichen Abstand der Bewehrungsmatten zum Untergrund bietet der Abstandshalter maximale Sicherheit im passiven Brandschutz. Der zusätzliche Markierungspin ermöglicht eine optische Schichtdickenkontrolle.
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,5 mm
Geeignet für:
FNA II 6/15
Höhe A:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
Höhe B:
15 mm
Höhe C:
13 mm
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
7047.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
Frei Haus
ab € 546,46*
€ 627,86*
Lager 646
3000
Frei Haus
ab € 556,70*
€ 639,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,76*
€ 780,76*
Frei Haus
ab € 709,61*
€ 801,37*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 639,28*
€ 760,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 628,30*
€ 747,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 592,53*
€ 705,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,49*
€ 688,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 556,70*
€ 662,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 556,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.