Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 8" M12/M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-505454
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505454
EAN/GTIN:
     4048962069808
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - metrisch ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinden M 8/M 10 oder M 12/M 16. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 19 - 508 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - metrisch ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
308 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
275 mm | 153 mm
Installationsdrehmoment:
10 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5 kN
Nenngröße:
8 in
Spannbereich:
219 - 225 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M12
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
8 Zoll (200)
Spannbereich von - bis:
219 mm
Breite Schellenband:
40 mm
Stärke Schellenband:
4 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Schwer
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
15288.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 186,971*
€ 223,431*
2 Tage
160
€ 6,40*
ab € 187,78*
€ 223,80*
Frei Haus
ab € 259,029*
€ 301,979*
Lager 646
160
Frei Haus
ab € 293,59*
€ 339,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 313,29*
€ 361,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,60*
€ 404,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,42*
€ 400,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,76*
€ 384,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,46*
€ 373,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,59*
€ 349,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.