Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-508003 Herst.-Nr.: 508003 EAN/GTIN: 4048962090734 |
| | | |
|
| | |
| Die fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 25 mm | Empf. Bohrhammer: | 4 - 5 | Brandschutz geprüft: | Ja | Baustoff: | gerissener Beton | ungerissener Beton | Gebindeart (Verbundmörtel): | Patronensystem | Prüfzeichen / Zulassungen: | Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Min. Bohrlochtiefe: | 190 mm | Min. Verankerungstiefe: | 170 mm | Passend zu: | FHB II-A S M 20 x 170 | Profi / DIY: | Profi | Anwendungsbedingungen: | Brandschutz-Klassifizierung | Basismaterial (Verbundmörtel): | Vinylesterharz | Produkttyp: | Reaktionspatrone | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 4 C62 | net_weight: | 508.40 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,3236* | € 30,7436* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 23,58* | € 30,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,438* | € 31,968* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 28,21* | € 36,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 28,496* | € 37,166* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,0525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|