Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-508833
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508833
EAN/GTIN:
     4048962095951
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m16
verbindungsmutter
fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Schwer
Gewinde:
M16
Länge:
40 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Profi / DIY:
Profi
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Produktlinie:
VM
Produkttyp:
Verlängerungsmuffe
Werkstoff:
Stahl C8C (1.0213)
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4772.40 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
405
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1216*
€ 1,4716*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1026*
€ 1,7297*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,662*
€ 2,102*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,9575*
€ 2,4475*
Lager 646
450
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 96,79*
€ 111,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,60*
€ 132,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,49*
€ 118,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,79*
€ 115,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.