Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1" M8/M10 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-512679
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512679
EAN/GTIN:
     4048962118070
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 1" M8/M10 A2 für Nenngröße 1" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombi-Gewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
31 - 38 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
7806.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 5,2118*
€ 5,9018*
1 Tag
200000
100
Frei Haus
ab € 5,2546*
€ 5,9446*
100
Frei Haus
ab € 6,0419*
€ 6,8019*
Lager 646
200000
100
Frei Haus
ab € 7,2831*
€ 8,0931*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,8541*
€ 8,6241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,0931*
€ 9,63079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,9831*
€ 9,49989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,7131*
€ 9,17859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,5331*
€ 8,96439
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,2831*
€ 8,66689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 809,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.