Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL 2 1/2" M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-513308
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513308
EAN/GTIN:
     4048962121827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite x Stärke Schellenband:
10 x 2,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
98 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,9 kN
Nenngröße:
2 1/2 in
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
76 mm
Breite Schellenband:
10 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Form:
Schlinge
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSL
Farbe:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Sprinklerschlaufe
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3019.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,57*
€ 43,825*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,3025*
€ 43,9325*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 35,66*
€ 47,14*
€ 5,00*
ab € 50,7725*
€ 65,9825*
Lager 646
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 53,99*
€ 69,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,47*
€ 82,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,50*
€ 81,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,68*
€ 76,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,93*
€ 73,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,40*
€ 70,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.