Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 4x45 S B (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-518729
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518729
EAN/GTIN:
     4048962153187
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Schraubanker
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
45 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Max. Plattendicke:
5 - 18 mm
Min. Bohrlochtiefe:
56 mm
Plattendicke:
16 - 23 mm
Plattendicke min / max:
5 / 18 mm
Schraubenabmessung:
M4 x 52 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
HM
Produkttyp:
Hohlraumdübel Metall mit Schraube
Mit Gewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
163.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 8,85*
1 Tag
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,13*
€ 9,13*
Lager 646
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,73*
€ 9,85*
7 Tage
27
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,88*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 10,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 98,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.