Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL S Ø11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-531136
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531136
EAN/GTIN:
     4048962207583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer TKLS ist ein Befestigungselement, um schwere Rohre einfach und sicher an Stahlträgern zu befestigen. Die Trägerklammer wird mit einer Schraube fixiert. Die integrierte Gewindeaufnahme ermöglicht die direkte Montage einer Gewindestange. Für Befestigungen nach VdS sind ab einem Rohrdurchmesser DN 65 zusätzlich Sicherungslaschen notwendig. Die fischer Trägerklammer ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und zum Schutz vor Korrosion galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | FM (Factory Mutual)
FM zugelassen:
Ja
Loch-Ø:
11 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,50 kN
Max. empf. Rohr-Ø nach VDS CEA 4001:
> DN 50 ≤ DN 100
Spannbereich:
8 - 20 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4101.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,8525*
€ 101,6625*
1 Tag
525
€ 6,40*
ab € 81,44*
€ 101,79*
Frei Haus
ab € 114,1325*
€ 140,0825*
Lager 646
525
€ 6,40*
ab € 130,41*
€ 158,12*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 139,0975*
€ 168,6075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,12*
€ 188,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,58*
€ 186,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,22*
€ 177,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,84*
€ 171,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,41*
€ 155,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,2164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.