Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-533738 Herst.-Nr.: 533738 EAN/GTIN: 4048962225037 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement PFUF 41 ist ein Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteck-Verbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Weitere Informationen: | | Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8: | 40 Nm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. empfohlener Querzug: | 3,5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm: | 5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm: | 7 kN | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | PFUF | Produkttyp: | Verbindungselement | Lastniveau: | Mittel | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 7108.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,6799* | € 4,7699* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,3465* | € 6,7065* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,8389* | € 7,3089* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 6,9857* | € 8,6357* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 159,18* | € 191,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,3672* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|