Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder PFUF OC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-533743
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     533743
EAN/GTIN:
     4048962225082
Suchbegriffe:
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
verbinder montageschiene fischer
Mithilfe der fischer Schienenverbinder PFUF OC können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder PFUF OC lässt in Verbindung mit demDurchsteckverbinder PFCNeine einfache und schnelle Montage zu.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
194 mm
Max. empfohlener Querzug:
7 kN
Stärke:
4 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
7 kN
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
U-Profil
Verzinkung:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Produktlinie:
PFUF
Produkttyp:
Schienenverbinder
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
net_weight:
3265.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schienenverbinder montageschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 45,12924*
€ 58,1292*
2 Tage
180
€ 6,40*
ab € 45,69*
€ 59,26*
€ 4,90*
ab € 45,83904*
€ 59,26902*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,1386*
€ 65,81862*
Lager 646
180
€ 6,40*
ab € 78,24*
€ 99,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,22*
€ 118,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,74*
€ 115,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,27*
€ 109,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,13*
€ 104,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,87*
€ 103,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,24*
€ 93,11
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.