Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 zl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-537985
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537985
EAN/GTIN:
     4048962260076
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS zl ist eine zweischraubige Rohrschelle aus zinklamellenbeschichtetem Stahl der Werkstoffgüte DC01 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS zlist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
77 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
61 mm | 38 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
32 - 37 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 Zoll (25)
Spannbereich von - bis:
32 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
6792.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
450
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1261*
€ 1,4061*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,21*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,137*
€ 2,597*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1889*
€ 2,6589*
Lager 646
500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 194,23*
€ 232,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,01*
€ 276,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,04*
€ 249,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 204,93*
€ 243,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 198,73*
€ 236,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 195,48*
€ 232,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 194,23*
€ 231,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.