Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkonsole WK 100/100 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-538117
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538117
EAN/GTIN:
     4048962261189
Suchbegriffe:
Kragarm
Winkelkonsole
kragarm fischer
kragarm
Die fischer Winkelkonsole WK eignet sich als Verbindung der Montageschienen FUS mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P oder an den Untergrund. Die Winkelkonsole gibt aufgrund ihrer Bauform einer Tragekonstruktion und Befestigungen von Rohrleitungen und -komponenten sehr hohe Stabilität und Festigkeit. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkter Oberfläche ist für die Installation im Freien geeignet.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Für Profil:
FUS 21D, 41, 62, 41D
Höhe:
100 mm
Länge:
100 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
4 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
WK
Produkttyp:
Winkelkonsole
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1832.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
€ 4,95*
ab € 52,8785*
€ 68,7585*
2 Tage
125
€ 6,40*
ab € 53,91*
€ 69,56*
€ 4,90*
ab € 52,56*
€ 70,45*
€ 5,00*
ab € 83,301*
€ 107,091*
Lager 646
125
€ 6,40*
ab € 91,33*
€ 117,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,42*
€ 139,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,06*
€ 138,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,79*
€ 130,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,53*
€ 124,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,33*
€ 108,68
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.