Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-538125 Herst.-Nr.: 538125 EAN/GTIN: 4048962261264 |
| |
|
| | |
| Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Für Profil: | 41D | Langloch: | 13 x 20 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | SF L | Produkttyp: | Sattelflansch | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | Stahl | Material: | Feuerverzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 5 C62 | net_weight: | 7785.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,2541* | € 24,2541* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,04* | € 24,37* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,4429* | € 36,4429* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 42,58* | € 42,58* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 172,87* | € 207,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 34,574* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|