Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MeisterBox DuoPower + Screw (NV)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-538622
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538622
EAN/GTIN:
     4048962264944
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker m6x30mm
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer PROFI-BOX DuoPower mit Schrauben enthält vorsortiert 50 DuoPower 6 x 30, 30 DuoPower 8 x 40 sowie 50 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 30 Spanplattenschrauben 5 x 55. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte PROFI-BOX ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer PROFI-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
80 C62
Inhalt:
50 x DuoPower 6 x 30,<br />30 x DuoPower 8 x 40,<br />50 x Senkkopfschraube 4,5 x 40,<br />30 x Senkkopfschraube 5,0 x 60
net_weight:
488.00 GRM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 10,59*
€ 15,04*
Lager 646
30
€ 6,40*
ab € 10,83*
€ 15,31*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.