Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - DuoPower-DuoTec + S (200) NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-541106
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541106
EAN/GTIN:
     4048962285444
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schraubanker
schraubanker fischer
kleinteilekasten
Die fischer FixTainer beinhaltet in einer praktischen und universell zu nutzenden Box für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe Dübel, Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert, dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die Beschreibung der Dübelfunktion und eine Übersicht der geeigneten Baustoffe auf der Unterseite des FixTainers bietet ein Plus an Sicherheit bei der Montage. Der fischer FixTainer lässt sich an dem großen Griff leicht transportieren. Mit dem Klick-System können auch mehrere Boxen fest verbunden werden. Die herausnehmbaren Trennelemente ermöglichen eine variable und bedarfsgerechte Einteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schraube
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FixTainer
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
Inhalt:
60 x DuoPower 6 x 30<br />60 x Senkkopfschraube 4,5 x 40<br />30 x DuoPower 8 x 40<br />30 x Senkkopfschraube 5,0 x 60<br />10 x DuoTec 10<br />10 x Panheadschraube 5,0 x 70
net_weight:
806.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,40*
ab € 17,50*
€ 25,28*
Lager 646
26
€ 6,40*
ab € 17,84*
€ 25,77*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 50,43*
€ 65,88*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.