Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibox - DuoPower / DuoTec (87)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-541107
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541107
EAN/GTIN:
     4048962285451
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Meister-Box DuoPower und fischer DuoTec enthält vorsortiert 30 DuoPower 6 x 30, 15 DuoPower 8 x 40 sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 10 Spanplattenschrauben 5 x 55. Außerdem enthält die Box 10 fischer DuoTec Hohlraumdübel sowie 6 Panheadschrauben 5 x 60. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
Meister-Box
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
45 C62
Inhalt:
30 x DuoPower 6 x 30<br />20 x Senkkopfchraube 4,5 x 40<br />15 x DuoPower 8 x 40<br />10 x Senkkopfschraube 5,0 x 60<br />6 x DuoTec 10<br />6 x Panheadschraube 5,0 x 70
net_weight:
334.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 9,92*
€ 13,95*
Lager 646
30
€ 6,40*
ab € 10,03*
€ 14,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,54*
16 Tage
612
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 17,48*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.