Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibox - DuoPower kurz/lang (150)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-541108
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541108
EAN/GTIN:
     4048962285468
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer PROFI-BOX DuoPower enthält vorsortiert 60 DuoPower 6 x 30, 40 DuoPower 8 x 40 sowie 30 DuoPower 6 x 50 und 20 DuoPower 8 x 65. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
Profi-Box
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
150 C62
Inhalt:
60 x DuoPower 6 x 30<br />40 x DuoPower 8 x 40<br />30 x DuoPower 6 x 50<br />20 x DuoPower 8 x 65
net_weight:
309.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 11,51*
€ 16,28*
Lager 646
30
€ 6,40*
ab € 11,80*
€ 16,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 18,01*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.