Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-541507 Herst.-Nr.: 541507 EAN/GTIN: 4048962290301 |
| |
|
| | |
| fischer bietet Dübel, Schrauben und weitere Befestigungslösungen in Boxen, Blisterverpackungen, Polybeutel oder Runddosen zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis an. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | Universal | Vollbaustoff | Lochbaustoff | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Profi | Produktlinie: | LaDIY-Box | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 80 C62 | Inhalt: | 50 x DuoPower 6 x 30<br />30 x DuoPower 8 x 40<br />30 x Senkkopfschraube 4,5 x 40<br />15 x Senkkopfschraube 5,0 x 55<br />4 x Haken 5,5 x 58<br />4 x Rundhaken 5,5 x 77 | net_weight: | 446.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,18* | € 12,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,66* | € 12,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,72* | € 12,14* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 8,91* | € 12,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,90* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|