Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 26x12x6 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-541986
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541986
EAN/GTIN:
     4048962293920
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II 6 bis 14 bzw. dem Bolzenanker FAZ II M8 bis M24 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
26 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M8 + M10
Höhe:
6 mm
Innen-ø:
12 mm
Passend zu:
FAZ II Plus / FAZ II Classic M8/M10 R
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
74.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 17,49*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 12,65*
€ 17,62*
Lager 646
12
€ 6,40*
ab € 12,96*
€ 17,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,1668*
€ 19,5868*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,4948*
€ 20,0148*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.