Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 30x14x6 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-541987
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541987
EAN/GTIN:
     4048962293937
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II 6 bis 14 bzw. dem Bolzenanker FAZ II M8 bis M24 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
30 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M12
Höhe:
6 mm
Innen-ø:
14 mm
Passend zu:
FAZ II Plus / FAZ II Classic M12 R
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
100.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,59*
€ 21,60*
1 Tag
92
€ 6,40*
ab € 15,95*
€ 21,78*
Lager 646
92
€ 6,40*
ab € 16,32*
€ 22,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,8068*
€ 24,2068*
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 18,1564*
€ 24,7464*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.