Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rodforce FGD 12 M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-542111
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542111
EAN/GTIN:
     4048962295085
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Einschlagdübel
Nageldübel
Der fischer Gewindestangendübel RodForce FGD ist eine wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von handelsüblichen Gewindestangen in Vollbaustoffen. Der Kunststoffdübel wird ohne spezielles Setzwerkzeug mit dem Hammer einfach und schnell eingeschlagen. Der kurze Dübelkörper reduziert Bohraufwand und vermeidet Bewehrungstreffer. Die Setzrichtigkeit wird mithilfe des sichtbaren Dübelrands zur visuellen Setzkontrolle garantiert. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Setztiefe wird die geschlossene Dübelspitze als Anschlagpunkt genutzt. Diese kann auch als Sollbruchstelle das Nachjustieren und tiefere Einschlagen der Gewindestange ermöglichen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
35 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Min. Einschlagtiefe:
33 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RodForce FGD
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gewindestangendübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
124.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1263*
€ 0,1813*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,26*
€ 6,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 6,26*
Lager 646
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,35*
€ 6,26*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 6,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.