Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-542714 Herst.-Nr.: 542714 EAN/GTIN: 4048962299236 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement PFUF 41 ist ein Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteck-Verbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit Zinklamellen (zl) Oberfläche ist für die Installation im Freien geeignet. Weitere Informationen: | | Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8: | 40 Nm | Max. empfohlener Querzug: | 3,5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm: | 5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm: | 7 kN | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | PFUF | Produkttyp: | Verbindungselement | Lastniveau: | Mittel | Material: | Feuerverzinkter Stahl | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 7108.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,078* | € 8,388* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,7399* | € 9,5699* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,39* | € 11,42* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,67* | € 12,95* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 212,98* | € 252,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,5192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|