Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-542718 Herst.-Nr.: 542718 EAN/GTIN: 4048962299267 |
| |
|
| | |
| Der fischer Sattelflansch PSF schafft stabile Verbindungen zwischen fischer Montageschienen FUS und dem Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe des fischer Durchsteck-Verbinders PFCN in einem Winkel von 90° mit dem Untergrund. Die mindestens dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Montageschienen FUS und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. fischer bietet eine Querversion und drei Baugrößen der Standardausführung. Die stabile Grundplatte und die um 90° gedrehten Langlöcher erleichtern das Befestigen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Für Profil: | 62D | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | PSF | Produkttyp: | Sattelflansch | Lastniveau: | Mittel | Material: | Feuerverzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 5 C62 | net_weight: | 11436.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 141,09* | € 172,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 191,94* | € 229,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,2475* | € 262,0275* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 241,83* | € 286,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 265,18* | € 312,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 48,366* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|