Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-544399 Herst.-Nr.: 544399 EAN/GTIN: 4048962314076 |
| |
|
| | |
| Die fischer PROFI-BOX DuoPower und Haken enthält vorsortiert 20 DuoPower 6 x 30 und 20 DuoPower 8 x 40 sowie jeweils 6 passende Rund- und Winkelhaken und je 3 Osenhaken. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte PROFI-BOX ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer PROFI-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 70 C62 | net_weight: | 484.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,38* | € 27,86* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 20,77* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 20,77* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|