Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift GS 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-544589
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544589
EAN/GTIN:
     4048962316056
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6x25
gewindestange m6
gewindestange fischer
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M6
Gewindemaß in mm:
6 mm
Länge:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
GS
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestift
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Innenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
438.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,63*
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 4,67*
€ 6,67*
€ 5,00*
ab € 6,83*
€ 9,50*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 9,91*
Lager 646
3000
€ 6,40*
ab € 7,46*
€ 10,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.