Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 8,0x400 SK TX TG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-545235
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545235
EAN/GTIN:
     4048962321388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-ST ZPP ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
8 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
100 mm
Kern-ø:
5,4 mm
Kopfhöhe:
5,1 mm
Kopf-ø:
14,7 mm
Länge:
400 mm
Schaftdurchmesser:
5,9 mm
Schraubenabmessung:
8,0 x 400 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Holzbauschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4405.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 36,96*
€ 48,18*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 68,11*
€ 85,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,54*
€ 173,24*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,72*
€ 102,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,00*
€ 99,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,78*
€ 96,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,48*
€ 93,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,35*
€ 89,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 68,11*
€ 81,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.