Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Dichtkleber PP 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-545858
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545858
EAN/GTIN:
     4048962324525
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Der fischer Dichtkleber ist der Multikleber für beide Funktionen in einem Arbeitsschritt. Zur Dichtung von Fugen in Badezimmer und Küche ist der fischer Dichtkleber optimal geeignet. Durch seine hohe Elastizität und Beständigkeit ist er für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Dichtkleber von fischer besitzt eine integrierte Presse. Somit bleibt eine zusätzliche Presspistol erspart und es kann sofort losgelegt werden. Der fischer Dichtkleber klebt und dichtet schnell ab. Damit sind ihre Fenster und Fliesen nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Die spezielle Kartusche benötigt kein zusätzliches Werkzeug, der Klebstoff kommt auf Knopfdruck gleichmäßig aus der Kartusche. So ist ein sauberes Arbeiten ein Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
200 ml | 1 x Dichtkleber 200 ml im Presspack
Profi / DIY:
DIY
Verpackungsvariante:
Kartusche
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 °C
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
390.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,61*
2 Tage
30
6
€ 6,40*
ab € 7,18*
€ 9,65*
Lager 646
30
6
€ 6,40*
ab € 7,18*
€ 9,65*
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 11,08*
2 Tage
30
6
€ 7,99*
ab € 8,41*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0359* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.