Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-545876 Herst.-Nr.: 545876 EAN/GTIN: 4048962325355 |
| | | |
|
| | |
| Scharniere reißen gerne mal aus und schwups, hängt die Tür schief. Gut, dass man das so einfach mit dem fischer Möbelretter reparieren kann! Einfach das Loch mit dem Möbelretter auffüllen. Der Kleber, fast wie flüssiges Holz, ist der Retter für alle Möbel im Haushalt. Durch seine Beständigkeit kann er flexibel zur Reparatur von Ihrem Schrank, Ihrer Schublade, oder dem Tisch eingesetzt werden. Durch die extreme Härte kann der Kleber problemlos geschliffen werden. Ist der Kleber ausgehärtet, kann man sogar wieder reinschrauben. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Inhalt: | 25 ml | 1 x Möbelretter 25 ml | Profi / DIY: | DIY | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 86.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 5,86* | € 7,87* | | | | Lager 646 | | | | 5 | | € 6,40* | ab € 5,86* | € 7,87* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,53* | € 7,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,03* | € 8,54* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|