Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 646-545948 Herst.-Nr.: 545948 EAN/GTIN: 4048962325423 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hässliches Bohrloch in der Wand? Risse oder ausgestoßene Ecken? Kein Problem. Mit dem fischer Reparaturspachtel ist das in wenigen Sekunden repariert. Sie besteht aus einer Acryl-Gips-Spachtelmasse, die durch ihre elastische Eigenschaft sich flexibel Löchern und Rissen anpasst und diese füllt. Die Spachtelmasse von fischer ist vielseitig für verschiedene Untergründe geeignet und härtet schnell aus. Der Spachtel ist dabei schon in den Schlauchbeutel integriert. Mit diesem Reparaturset verschwinden unschöne Löcher und Risse in Ihrer Wand. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | naturweiß | Inhalt: | 70 ml | 1 x Reparaturspachtel 70 ml | Verarbeitungstemperatur: | + 5 °C bis + 35 °C | Widerstandsfähigkeit: | - 25 °C bis + 80 °C | Profi / DIY: | DIY | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 77.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,46* | € 4,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 3,64* | € 4,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 646 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 3,64* | € 4,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,26* | € 5,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,32* | € 5,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 646 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,64* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 646 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 646 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|