Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Klebehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-545950
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545950
EAN/GTIN:
     4048962325447
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
fischer klebehaken
klebe haken
Beim Bohren möchte man Elektrokabeln in der Decke nicht zu nahekommen. Warum den Haken zum Aufhängen der Lampe nicht einfach ankleben? Auch für den Blumentopf als Deko ermöglicht der Klebehaken eine moderne, stylische Befestigung an der Decke. Geht schnell und hält sicher.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Tragfähigkeit pro Haken:
10 kg
Verarbeitungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40°C
Widerstandsfähigkeit:
- 20 °C bis + 80 °C
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Klebehaken, 1 x Klebebeutel 6 g
net_weight:
39.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 4,46*
€ 6,08*
Lager 646
30
5
€ 6,40*
ab € 4,48*
€ 6,08*
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,44*
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,76*
2 Tage
30
5
€ 7,99*
ab € 5,24*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.