Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Montageband 3x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-545955
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545955
EAN/GTIN:
     4048962325492
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Spieglein, Spieglein an die Wand klebt man mit Montageband. Das doppelseitige fischer Montageband hat eine zauberhafte Klebekraft. Einfache Montage durch leichtes abziehen und abreißen. Das Montageband von fischer ist UV-beständig und Wasserfest. Das perfekte Mittel für die Montage für Hobbybastler und Profis. Besonders geeignet für transparente Objekte innen und außen. Einfaches Anbringen von Ablagen, Küchenrückwände, Spiegel, Dartscheiben, Garderoben: GANZ OHNE WERKZEUG.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
transparent
Länge:
3 m
Verarbeitungstemperatur:
+ 15 °C bis + 25 °C
Widerstandsfähigkeit:
bis + 120 °C
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Montageband 3 x 19
net_weight:
99.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 6,39*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,79*
€ 6,39*
Lager 646
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,79*
€ 6,39*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,82*
7 Tage
27
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 6,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 31,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.